OBO - Padlódoboz műa szerelvénydoboz fedlap GB2-hez Készlet erejéig! 7407312 - 7407312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 165 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111351
Sonepar cikkszám
7407312
Gyártói cikkszám
7407312
Gyártói típuskód
GB2 P3
Fedlap hossza:
165 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
1
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete