Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műa tető álpadlóhoz beige 7405356 - 7405356

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • Szerelvénydobozok száma - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195103301

Sonepar cikkszám

7405356

Gyártói cikkszám

7405356

Gyártói típuskód

GES9 DB 1019

Fedél kivitel:

négyzetes

Szerelvénydobozok száma:

3

Ház anyaga:

műanyag

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

bézs

RAL-szám:

1019

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

263 mm

Külső hossz:

263 mm

Beépítési méret hosszúsága:

243 mm

Beépítési méret szélessége:

243 mm

Legkisebb beépítési mélység:

61 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz műa tető álpadlóhoz beige