OBO - Padlódoboz műa tető álpadlóhoz szürke 7405348 - 7405348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
RAL-szám - 7011
Szín - szürke
Szerelvénydobozok száma - 3
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195103257
Sonepar cikkszám
7405348
Gyártói cikkszám
7405348
Gyártói típuskód
GES9 DB 7011
Fedél kivitel:
négyzetes
RAL-szám:
7011
Szín:
szürke
Szerelvénydobozok száma:
3
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Legkisebb beépítési mélység:
61 mm
Beépítési méret szélessége:
243 mm
Üreges padlóhoz használható:
Nem
Beépítési méret hosszúsága:
243 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
5 mm
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Külső hossz:
263 mm
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső szélesség:
263 mm