Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz műa tető RAL7011 szürke 7405145 - 7405145

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyzetes

  • RAL-szám - 7011

  • Szín - szürke

  • Szerelvénydobozok száma - 2

  • Padlóburkolat mélyedés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195890645

Sonepar cikkszám

7405145

Gyártói cikkszám

7405145

Gyártói típuskód

GES4-2U10T 7011

Fedél kivitel:

négyzetes

RAL-szám:

7011

Szín:

szürke

Szerelvénydobozok száma:

2

Padlóburkolat mélyedés:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fedél anyaga:

műanyag

Legkisebb beépítési mélység:

73 mm

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Beépítési méret szélessége:

201 mm

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Beépítési méret hosszúsága:

201 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Fedél terhelhetősége:

3 kN

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Külső hossz:

222 mm

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Külső szélesség:

222 mm

Szín: vasszürke RAL 7011