Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz műa tető RAL8014 szépia barna 7405208 - 7405208

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Szerelvénydobozok száma - 2

  • Ház anyaga - műanyag

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 5 mm

  • Padlóburkolat védőkeret - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195102649

Sonepar cikkszám

7405208

Gyártói cikkszám

7405208

Gyártói típuskód

GES4 U 8014

Fedél kivitel:

négyszögletű

Szerelvénydobozok száma:

2

Ház anyaga:

műanyag

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

5 mm

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

barna

Padló alatti csatornához használható:

Igen

Üreges padlóhoz használható:

Nem

Kettős padlóhoz használható:

Nem

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső szélesség:

217 mm

Külső hossz:

217 mm

Beépítési méret hosszúsága:

200 mm

Beépítési méret szélessége:

200 mm

Legkisebb beépítési mélység:

70 mm

Padló alatti rendszerek ; Beépítődoboz padló alatti szereléshez ; Padlódoboz műa tető RAL8014 szépia barna