OBO - Padlódoboz műanyag szerelvénydoboz fedlap szürke 7407232 - 7407232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 61 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195111016
Sonepar cikkszám
7407232
Gyártói cikkszám
7407232
Gyártói típuskód
GB23 P01
Fedlap hossza:
61 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete