OBO - Padlódoboz négyszöglető kazetta kábelkivezetéssel 7410264 - 7410264
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 243 mm
Kivitel - négyzetes
Padlóápolás - száraz
Alkalmas - padló alatti dobozfelépítmény
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432098
Sonepar cikkszám
7410264
Gyártói cikkszám
7410264
Gyártói típuskód
RKSN UZD3 9VS20
Névleges méret:
243 mm
Kivitel:
négyzetes
Padlóápolás:
száraz
Alkalmas:
padló alatti dobozfelépítmény
Anyag:
rozsdamentes acél
Kazettamagasság:
90 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Vezetékkivezetés anyaga:
rozsdamentes acél
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Padlódoboz négyszöglető kazetta kábelkivezetéssel