OBO - Padlódoboz univerzális szereléshez szürke 7405192 - 7405192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - négyzetes
Szerelvénydobozok száma - 2
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés - Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195102540
Sonepar cikkszám
7405192
Gyártói cikkszám
7405192
Gyártói típuskód
GES4M 10U
Fedél kivitel:
négyzetes
Szerelvénydobozok száma:
2
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Padlóburkolat mélyedés:
Igen
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
10 mm
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
egyéb
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső szélesség:
216.5 mm
Külső hossz:
216.5 mm
Beépítési méret hosszúsága:
200 mm
Beépítési méret szélessége:
200 mm
Legkisebb beépítési mélység:
63.7 mm