Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapet csatorna kétrekeszes 90x210x2000 hófehér SN064196 - 6279600

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 210 mm

  • Anyag - alumínium

  • Mélység - 90 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195769491

Sonepar cikkszám

SN064196

Gyártói cikkszám

6279600

Gyártói típuskód

GA-D90210RW

Szélesség:

210 mm

Anyag:

alumínium

Mélység:

90 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

76.5 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Ütésállóság:

IK10

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP30

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

14688 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Összekötő sarokelem 90°, 4 lyukkal 104x104x40x4