Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapet csatorna Rapid 45-2 kétrekeszes 53x130x2000 hófehér SN064199 - 6113200

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 53 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196419388

Sonepar cikkszám

SN064199

Gyártói cikkszám

6113200

Gyártói típuskód

GK-53130RW

Szélesség:

130 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

53 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

45 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Ütésállóság:

IK08

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP40

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

5400 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapet csatorna Rapid 45-2 kétrekeszes 53x130x2000 hófehér