OBO - Parapet csatorna szimmetrikus 70x170x2000 eloxált SN064207 - 6279103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Anyag - alumínium
Mélység - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195842545
Sonepar cikkszám
SN064207
Gyártói cikkszám
6279103
Gyártói típuskód
GA-S70170EL
Szélesség:
170 mm
Anyag:
alumínium
Mélység:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Ütésállóság:
IK10
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP30
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
8620 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C