Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsat acél 70x130mm krémfehér 6277201 - 6277201

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 70 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195660040

Sonepar cikkszám

6277201

Gyártói cikkszám

6277201

Gyártói típuskód

GS-S70130CW

Szélesség:

130 mm

Anyag:

acél

Mélység:

70 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

RAL-szám:

9001

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

7480 mm2

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat acél 70x130mm krémfehér