Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat műa 110x70mm fehér SN011644 - 6274300

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 110 mm

  • Anyag - műanyag

  • Mélység - 70 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195655473

Sonepar cikkszám

SN011644

Gyártói cikkszám

6274300

Gyártói típuskód

GK-70110RW

Szélesség:

110 mm

Anyag:

műanyag

Mélység:

70 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

PVC

Ütésállóság:

IK08

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP30

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

6400 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa 110x70mm fehér