OBO - Parapetcsat műa 130x70mm végzáró 6274570 - 6274570
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 135 mm
Mélység - 73 mm
Szín - fehér
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felcsavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195656951
Sonepar cikkszám
6274570
Gyártói cikkszám
6274570
Gyártói típuskód
GK-E70130RW
Szélesség:
135 mm
Mélység:
73 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felcsavarozható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
9010
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK08
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra könyök idom ; Horg kábeltálca 90°-os sarokidom eső 160x500mm