OBO - Parapetcsat műa 170x70mm/2m hófehér 6274700 - 6274700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 70 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195657040
Sonepar cikkszám
6274700
Gyártói cikkszám
6274700
Gyártói típuskód
GK-70170RW
Szélesség:
170 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
70 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
RAL-szám:
9010
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
PVC
Ütésállóság:
IK08
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP30
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
10100 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C