OBO - Parapetcsat műa 64x170mm külső sarok PVC fehér 6272479 - 6272479
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 64 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196323777
Sonepar cikkszám
6272479
Gyártói cikkszám
6272479
Gyártói típuskód
GEK/A7017
Szélesség:
170 mm
Mélység:
64 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; %Parapetcsat műa 64x170mm külső sarok PVC fehér