OBO - Parapetcsat műa állítható sarokelem SN013202 - 6274410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 139 mm
Mélység - 73 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195846666
Sonepar cikkszám
SN013202
Gyártói cikkszám
6274410
Gyártói típuskód
GK-AH70130RW
Szélesség:
139 mm
Mélység:
73 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
80-100 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
PC/ABS
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Ütésállóság:
IK08
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C