Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsat műa külső könyök 130x70mm 6274510 - 6274510

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 70 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Kivitel - alsó rész

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195656791

Sonepar cikkszám

6274510

Gyártói cikkszám

6274510

Gyártói típuskód

GK-A70130RW

Szélesség:

130 mm

Mélység:

70 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél szélessége 2:

0 mm

Szög:

90-90 °

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

PVC

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Öntapadó fólia:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat műa külső könyök 130x70mm