OBO - Parapetcsat műa tető 45x2000mm 6116108 - 6116108
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 45 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - sima
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196708970
Sonepar cikkszám
6116108
Gyártói cikkszám
6116108
Gyártói típuskód
GEK-KOT45
Szélesség:
45 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
sima
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Antibakteriális:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 45x2000mm