OBO - Parapetcsat műa tető 80X2000mm fehér 6278680 - 6278680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 76.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
16 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195666400
Sonepar cikkszám
6278680
Gyártói cikkszám
6278680
Gyártói típuskód
GK-OTGRW
Szélesség:
76.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-15-60 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat műa tető 80X2000mm fehér