Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsatorna aszimmetrikus 70x130x2000 krémfehér SN031960 - 6063616

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031960

Gyártói cikkszám

6063616

Gyártói típuskód

MKSU 110 FS

Anyag:

acél

Szélesség:

100 mm

Magasság:

110 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Földelő keresztföldelő + fül 1m