OBO - Parapetcsatorna aszimmetrikus 70x170x2000 hófehér SN064217 - 6278200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Anyag - acél
Mélység - 70 mm
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195664666
Sonepar cikkszám
SN064217
Gyártói cikkszám
6278200
Gyártói típuskód
GS-D70170RW
Szélesség:
170 mm
Anyag:
acél
Mélység:
70 mm
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
RAL-szám:
9010
Fedél szélessége 2:
45 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Ütésállóság:
IK10
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
reteszhoronnyal
Építési forma négyzetes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Antibakteriális:
Nem
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Öntapadó fólia:
Igen
Védettség:
IP30
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
9645 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C