Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsatorna aszimmetrikus 90x130x2000 krémfehér 3498107 - 3498107

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 50 mm

  • Menetátmérő - 6 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195963929

Sonepar cikkszám

3498107

Gyártói cikkszám

3498107

Gyártói típuskód

MMS6X50

Anyag:

acél

Hosszúság:

50 mm

Menetátmérő:

6 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Csavar 6x50mm tűzálló