Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsatorna aszimmetrikus 90x170x2000 hófehér SN064226 - 6278300

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 90 mm

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195665137

Sonepar cikkszám

SN064226

Gyártói cikkszám

6278300

Gyártói típuskód

GS-D90170RW

Szélesség:

170 mm

Anyag:

acél

Mélység:

90 mm

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

RAL-szám:

9010

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Ütésállóság:

IK10

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

reteszhoronnyal

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Antibakteriális:

Nem

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Védettség:

IP30

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

12355 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna aszimmetrikus 90x170x2000 hófehér