Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Parapetcsatorna Rapid 45-2 egyrekeszes 53x100x2000 hófehér SN064239 - 6113000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Mélység - 53 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Fedél részek a termékkel szállítva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196419036

Sonepar cikkszám

SN064239

Gyártói cikkszám

6113000

Gyártói típuskód

GK-53100RW

Szélesség:

100 mm

Mélység:

53 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Szimmetrikus:

Igen

Építési forma négyzetes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó C-profil

Öntapadó fólia:

Igen

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

4400 mm2

Védettség:

IP40

Ütésállóság:

IK08

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna Rapid 45-2 egyrekeszes 53x100x2000 hófehér