Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Parapetcsatorna Rapid 45 53x160x2000 eloxált alumínium SN064238 - 6116536

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 160 mm

  • Anyag - alumínium

  • Mélység - 53 mm

  • Szín - egyéb

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196204199

Sonepar cikkszám

SN064238

Gyártói cikkszám

6116536

Gyártói típuskód

GEK-A53160EL

Szélesség:

160 mm

Anyag:

alumínium

Mélység:

53 mm

Szín:

egyéb

Hosszúság:

2000 mm

Fedél részek száma:

2

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Fedél szélessége 2:

45 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

anodizált/eloxált

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

átfutó egyéb profil

Építési forma négyzetes:

Igen

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Öntapadó fólia:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsatorna Rapid 45 53x160x2000 eloxált alumínium