OBO - Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=100mm SN129191 - 6049290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Rozsdamentes acél, edzett - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196951604
Sonepar cikkszám
SN129191
Gyártói cikkszám
6049290
Gyártói típuskód
SSE SSLB 100 FS
Szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=100mm