Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=200mm SN129192 - 6049292

MásolásMásolás
OBO - Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=200mm SN129192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Rozsdamentes acél, edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196951635

Sonepar cikkszám

SN129192

Gyártói cikkszám

6049292

Gyártói típuskód

SSE SSLB 200 FS

Szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=200mm