Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=400mm SN131790 - 6049296

MásolásMásolás
OBO - Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=400mm SN131790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Rozsdamentes acél, edzett - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196951659

Sonepar cikkszám

SN131790

Gyártói cikkszám

6049296

Gyártói típuskód

SSE SSLB 400 FS

Szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Porvédő elem és toldásponti takarólemez B=400mm