OBO - Profilsín oldalfal-perforálással 300x41x41 mer tűzihorg SN064322 - 1122500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Profilforma - C-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195356325
Sonepar cikkszám
SN064322
Gyártói cikkszám
1122500
Gyártói típuskód
MS4141PP0300FT
Hosszúság:
300 mm
Profilforma:
C-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Fogazattal:
Igen
Nyílás szélesség:
11 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Súly:
0.67 kg
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
6.97 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.49 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.88 cm3