Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín oldalperf 22 mm résszé 6000x41x41 szalaghorg SN064333 - 1123012

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195698326

Sonepar cikkszám

SN064333

Gyártói cikkszám

1123012

Gyártói típuskód

MSL4141PP6000FS

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

5.18 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

7.56 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.51 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.69 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

1.79 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín oldalperf 22 mm résszé 6000x41x41 szalaghorg