OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 3000x41x41 SN064348 - 1122990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195698272
Sonepar cikkszám
SN064348
Gyártói cikkszám
1122990
Gyártói típuskód
MSL4141P3000A4
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb
Súly:
2.01 kg