Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 3000x41x82 szalaghorg SN064351 - 1122676

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 82 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195698036

Sonepar cikkszám

SN064351

Gyártói cikkszám

1122676

Gyártói típuskód

MS4182P3000FS

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

82 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

kettős profil

Lyukasztás fajtája:

palló perforált

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

30.69 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

15.11 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.51 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.69 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

4.02 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf 22 mm résszélesség 3000x41x82 szalaghorg