OBO - Profilsín perf 22 mm résszélesség 300x41x21 mer tűzihorg SN064353 - 1122934
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195697664
Sonepar cikkszám
SN064353
Gyártói cikkszám
1122934
Gyártói típuskód
MS4121P0300FT
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.95 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.51 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.89 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.2 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
0.53 kg