Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 2000x35x18 mer. thorg SN064378 - 1104570

MásolásMásolás
OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 2000x35x18 mer. thorg SN064378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Nyílás szélessége - 17 mm

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196479948

Sonepar cikkszám

SN064378

Gyártói cikkszám

1104570

Gyártói típuskód

CML3518P2000FT

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Nyílás szélessége:

17 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.41 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.81 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.41 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.03 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

0.74 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 11 mm 2000x35x18 mer. thorg