OBO - Profilsín perf nútszélesség 11 mm 300x35x18 mer. thorg SN064381 - 1104554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 300 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Nyílás szélessége - 17 mm
Anyagvastagság - 1.25 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470839
Sonepar cikkszám
SN064381
Gyártói cikkszám
1104554
Gyártói típuskód
CML3518P0300FT
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Nyílás szélessége:
17 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.41 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.81 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.41 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.03 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
0.23 kg