OBO - Profilsín perf nútszélesség 16,5 mm 200x35x18 mer tűzihorg SN064404 - 1119696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Nyílás szélessége - 16.5 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195060673
Sonepar cikkszám
SN064404
Gyártói cikkszám
1119696
Gyártói típuskód
AML3518P0200FT
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
8.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.44 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.42 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
0.18 kg