Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 16,5 mm 400x35x18 mer tűzihorg SN064405 - 1119690

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 400 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Nyílás szélessége - 16.5 mm

  • Anyagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195060376

Sonepar cikkszám

SN064405

Gyártói cikkszám

1119690

Gyártói típuskód

AML3518P0400FT

Hosszúság:

400 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

8.5 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.44 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.84 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.42 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.05 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

0.35 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 16,5 mm 400x35x18 mer tűzihorg