OBO - Profilsín perf nútszélesség 16,5mm 1000x35x18 szal.horg SN064411 - 1112735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Szélesség - 35 mm
Magasság - 18 mm
Nyílás szélessége - 16.5 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196470754
Sonepar cikkszám
SN064411
Gyártói cikkszám
1112735
Gyártói típuskód
AMS3518P1000FS
Hosszúság:
1000 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
18 mm
Nyílás szélessége:
16.5 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.44 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.84 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.42 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
1.05 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
1.15 kg