OBO - Profilsín perf nútszélesség 16 mm 400x30x15 mer. thorg SN064399 - 1109804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 400 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Nyílás szélessége - 16 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195037095
Sonepar cikkszám
SN064399
Gyártói cikkszám
1109804
Gyártói típuskód
CM3015P0400FT
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
1.22 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.29 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.81 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
0.3 kg