Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 300x41x41 mer tűzihorg SN064431 - 1122517

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195485896

Sonepar cikkszám

SN064431

Gyártói cikkszám

1122517

Gyártói típuskód

MS4141P0300FT

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

14 mm

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

6.05 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

9.01 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.91 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

4.4 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

0.79 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 300x41x41 mer tűzihorg