Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 6000x50x30 SN064440 - 1121499

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Nyílás szélessége - 18 mm

  • Anyagvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195049333

Sonepar cikkszám

SN064440

Gyártói cikkszám

1121499

Gyártói típuskód

MS5030P6000A2

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Nyílás szélessége:

18 mm

Anyagvastagság:

3 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

3.99 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

13.11 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3.95 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

6.38 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Súly:

2.83 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 6000x50x30