Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 800x41x21 szalhorg SN064444 - 1122957

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195848042

Sonepar cikkszám

SN064444

Gyártói cikkszám

1122957

Gyártói típuskód

MS4121P0800FS

Hosszúság:

800 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

21 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Igen

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.95 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

4.51 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.89 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

2.2 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Súly:

1.34 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 800x41x21 szalhorg