Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 800x50x30 mer tűzihorg SN064446 - 1121308

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 800 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195882251

Sonepar cikkszám

SN064446

Gyártói cikkszám

1121308

Gyártói típuskód

MS5030P0800FT

Hosszúság:

800 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

30 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

3 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

3.99 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

13.11 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

3.95 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

6.38 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Súly:

2.35 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perf nútszélesség 22 mm 800x50x30 mer tűzihorg