OBO - Profilsín perf nútszélesség 22 mm 900x41x41 mer tűzihorg SN064447 - 1122584
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 900 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195487159
Sonepar cikkszám
SN064447
Gyártói cikkszám
1122584
Gyártói típuskód
MS4141P0900FT
Hosszúság:
900 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
14 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
6.05 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
9.01 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.91 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
4.4 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
2.35 kg