OBO - Profilsín perforálás nélküli 2000x50x30 mer tűzihorg SN064458 - 1121524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
20 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196471065
Sonepar cikkszám
SN064458
Gyártói cikkszám
1121524
Gyártói típuskód
MS5030UP2000FT
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.19 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
4.46 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
1.05 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.23 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Súly:
3.07 kg