Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Profilsín perforálatlan, nútszélesség 16,5 2000x35x18 SN064460 - 1110005

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 35 mm

  • Magasság - 18 mm

  • Nyílás szélessége - 16.5 mm

  • Anyagvastagság - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195627111

Sonepar cikkszám

SN064460

Gyártói cikkszám

1110005

Gyártói típuskód

AMS3518UP2000A2

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

35 mm

Magasság:

18 mm

Nyílás szélessége:

16.5 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

nélkül

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

0.6 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

2.33 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

0.54 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.33 cm3

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Anyag minősége:

rozsda- és saválló acél

Felület:

egyéb

Súly:

1.16 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Profilsín perforálatlan, nútszélesség 16,5 2000x35x18