OBO - Profilsín perforált 260x50x30 mer thorg SN064461 - 6349412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 50 mm
Magasság - 30 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196191772
Sonepar cikkszám
SN064461
Gyártói cikkszám
6349412
Gyártói típuskód
MS5030RP0260FT
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
30 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
3.99 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
13.11 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
3.95 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
6.38 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Súly:
0.82 kg