OBO - Profilsín perforált, nútszélesség 22mm 400x41x41 szalaghorg SN064477 - 1123266
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 400 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196471270
Sonepar cikkszám
SN064477
Gyártói cikkszám
1123266
Gyártói típuskód
MSL4141P0400FS
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
5.18 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
7.56 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
2.51 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
2.69 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Súly:
0.81 kg