OBO - Quick rögzítőbilincs lángálló M16 kőszürke SN064502 - 2149303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 15.5-16 mm
Zárt - Nem
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195584353
Sonepar cikkszám
SN064502
Gyártói cikkszám
2149303
Gyártói típuskód
2955 F M16 STGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
15.5-16 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Quick rögzítőbilincs lángálló M16 kőszürke